FP23A-SDYI-0000000 プログラム調節計 シマデン 60904570

プログラム調節計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1台注文コード60904570品番FP23A-SDYI-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。

出力調節:接点 1c 接点容量:240V AC 2.5A/抵抗負荷、1A/誘導負荷、調節:電流 4 ~ 20mA DC 負荷抵抗:600Ω 以下機能マルチ入力 一入力二出力制御RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする