住商モンブラン
女子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60904717
品番
81-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
110
肩幅(cm)
42
胸廻(cm)
114
裾廻り(cm)
136.5
袖丈(cm)
59
袖口囲(cm)
33
アームホール(cm)
54.7