81-491 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 60904814

男子シングル診察衣 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード60904814品番81-491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ5L混率(%)ポリエステル65、綿35胸廻(cm)144肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)105裾廻り(cm)164袖口囲(cm)39アームホール(cm)65.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする