10040 片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック 山崎実業 60904859

10040 片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック 山崎実業 60904859
10040 片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック 山崎実業 60904859
10040 片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック 山崎実業 60904859
10040 片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック 山崎実業 60904859
10040 片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック 山崎実業 60904859

片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60904859品番10040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
材質本体/スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン、マット・滑り止め/シリコーンゴムブラック質量(g)1550対応直径11×幅23cm以内のキッチンペーパーロール ※キッチンペーパーロールのサイズや形状によっては収納できない物もあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×24.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする