10152 引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック 山崎実業 60904956

10152 引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック 山崎実業 60904956
10152 引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック 山崎実業 60904956
10152 引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック 山崎実業 60904956
10152 引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック 山崎実業 60904956
10152 引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック 山崎実業 60904956

引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60904956品番10152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700
付属品インデックスシール材質容器・蓋・フック:ABS樹脂ブラック質量(g)260備考設置可能な場所 直径3cm以内のパイプ、タオルバー等 ※サイズや形状、材質、強度、周辺環境によっては設置できない場合があります。寸法(幅W×奥行D)(mm)ノズル用開口部:4×3.7耐荷重(kg)1(静止荷重)適合サイズ詰め替えパウチ:幅10.5×奥行5×高さ19.7cm以内(内容量の目安:400mL) 詰め替えパウチ用ノズル:取り付け部分の幅が5.5cm以内で、ポンプ部分をノズル用開口部(幅4×奥行3.7cm)から通すことができるノズル ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×6.7×31.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:10.5×5×19.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする