曜日別特売
485 HOOH ホットインナー 485 村上被服 60905006

485 HOOH ホットインナー 485 村上被服 60905006
485 HOOH ホットインナー 485 村上被服 60905006
485 HOOH ホットインナー 485 村上被服 60905006
485 HOOH ホットインナー 485 村上被服 60905006
485 HOOH ホットインナー 485 村上被服 60905006

HOOH ホットインナー 485

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
杢グレー
内容量1着注文コード60905006品番485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現

杢グレーサイズS胸囲(cm)76混率(%)綿94、ポリウレタン6着丈(cm)62機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛裾廻り(cm)70裄丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

綿97%なので 肌の弱い方 乾燥肌の方には かゆみが少ないです
伸縮性も良く とっても良いと思います。

対象商品 : 60905024
2021-12-06
用途: 普段使い用に
陽心館サービス業

薄くて暖かいです。静電気もおこらず肌触りが良く気に入ってます。耐久性はまだわかりませんが私的に良い物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする