村上被服
HOOH ホットインナー 485
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
8L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
色
杢グレー
ブラック
杢グレー
杢ネイビー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60905076
品番
485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現
色
杢グレー
サイズ
8L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿94、ポリウレタン6
着丈(cm)
80
機能
フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛
裾廻り(cm)
126
裄丈(cm)
86