曜日別特売
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315

27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315
27U411A-B 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 60905315

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60905315品番27U411A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。さらに、HDR10 に対応し、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影してくれます。より豊かなコントラストと色彩で、コンテンツをリアリティあふれる映像で楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒120フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

サイズ(inch)27表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub 15pin、HDMI、ステレオミニジャックパネル駆動方式IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする