サンドビック
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
64
注文コード
60905863
品番
2P370-1600-PB1740
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-3012
材質
1740
刃数
4
全長(mm)
124
刃長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16