2P370-2000-PB 1740 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60905872

2P370-2000-PB 1740 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60905872
2P370-2000-PB 1740 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60905872

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)20刃長(mm)80注文コード60905872品番2P370-2000-PB 1740
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
トラスコ品番820-3014材質1740刃数4全長(mm)145刃長(mm)80シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする