曜日別特売
MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099

 

MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099
MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099
MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099
MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099
MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099
MK-DEB2 無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906099

無地フタ付デリボックス/クラフト(50枚)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質クラフト紙、ポリエチレン、フタ:PET
クラフト紙、ポリエチレン、フタ:PET
クラフト紙、ポリエチレン、フタ:PET(透明)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×65×98
内容量1パック(50枚)注文コード60906099品番MK-DEB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様フタ付/食品対応/内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水)材質クラフト紙、ポリエチレン、フタ:PET形状山型/長形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×65×98
注意
※紙製品の為、長時間の使用はお避けください。※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、熱い食品を入れてご使用の際には、シミたり、容器が柔らかくなる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906083
2025-09-10
用途: サンドイッチや おにぎりセット
やむやむ きっちん飲食業

直接入れても 加工してあるので 何も入れずに使用できます。お客様にもらってます、

対象商品 : 60906099
2025-07-31
用途: テイクアウト用
有限会社まつおか飲食業

おむすび弁当用に使用しているが、お値段以上に高級感もあり何時かリピートしている。今後もリピート予定

対象商品 : 60906083
2025-07-18
用途: ランチBOXとして
飲食業

蓋に高さがあるので盛り付けたお料理がとてもきれいに見えます。

対象商品 : 60906083
2023-07-05
用途: テイクアウト資材に使用
飲食業

見た目もとても良く、高さもあるのでとても便利です!
ですが、やはり蓋がとても閉めずらいです…
お弁当等に使用するのは、蓋がカッチリハマらないので使用出来ません。
これで蓋が閉まりやすくなったら大満足の商品です!

1が参考にしています
対象商品 : 60906083
2023-03-30
用途: オードブル盛合わせ提供用の容器
飲食業

中味がきちんと見えて、チープでない素材感、しっかりした安定感。センスがよい。

対象商品 : 60906083
2022-09-20
用途: お弁当に使っています!
CAMION COFFEE飲食業

大きさも形も気に入っています。
蓋を閉めるのに少し苦労しています!
レンジが使えたらとっても良いと思います。

対象商品 : 60906108
2022-05-17
用途: お弁当製作
学校法人梅花学園教育・研究機関

中が良く見えるので彩りよく詰めればとてもきれいに見えます。
きれいな写真を撮れます。

対象商品 : 60906099
2022-05-07
用途: ケーキ用
smile cake&cafe飲食業

思ったより使い安かったです。
一回目は50セット注文して、2回目は200個を注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする