曜日別特売
MW-DEB1 無地フタ付デリボックス/ホワイト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906153

MW-DEB1 無地フタ付デリボックス/ホワイト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906153
MW-DEB1 無地フタ付デリボックス/ホワイト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906153
MW-DEB1 無地フタ付デリボックス/ホワイト(50枚) HEADS(ヘッズ) 60906153

無地フタ付デリボックス/ホワイト(50枚)

(2件のレビュー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×65×136
内容量1パック(50枚)注文コード60906153品番MW-DEB1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×65×136材質クラフト紙、ポリエチレン、フタ:PET仕様フタ付/食品対応/内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水)形状山型/スクエア
注意
※紙製品の為、長時間の使用はお避けください。※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、熱い食品を入れてご使用の際には、シミたり、容器が柔らかくなる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906169
2023-02-06
用途: おはぎを詰めます
製造業

蓋がピッタリ閉まって
とても使いやすくてよいです
そのまま冷凍したりするので 密閉感があって
安心です。またリピートします

対象商品 : 60906153
2021-10-04
用途: サンドイッチボックスとして
飲食業

フタとセットで枚数的にも、うちのお店としたら丁度いい量です。数を増やすと安くなるなどあれば、在庫多めに購入したりするかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする