MTP-13B マグタップ3~12mm カネテック 60906362

 

MTP-13B マグタップ3~12mm カネテック 60906362
MTP-13B マグタップ3~12mm カネテック 60906362

マグタップ3~12mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60906362品番MTP-13B
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小型軽量で持ち運びが容易です。
正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です

トラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-07
用途: 製作作業

まっすぐネジを切れる。手動ので力の加減が合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする