曜日別特売
M-LID3 クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) HEADS(ヘッズ) 60906808

M-LID3 クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) HEADS(ヘッズ) 60906808
M-LID3 クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) HEADS(ヘッズ) 60906808
M-LID3 クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) HEADS(ヘッズ) 60906808
M-LID3 クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) HEADS(ヘッズ) 60906808
M-LID3 クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) HEADS(ヘッズ) 60906808

クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード60906808品番M-LID3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾穴径(Φmm)24規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×45耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906808
2025-06-12
用途: デザートカップふた
舞根キッチン卸売・小売業

閉まりにくいのが難点ですが、慣れてくるとしっかりしまって、安心感があります。

対象商品 : 60906808
2023-04-20
用途: ドリンクの提供
飲食業

問題なく使えてます。
最初サイズが合わないかと思うくらいハメるのに手こずりましたが、ちゃんとハマりました。
もっと簡単にハマるといいですけど、こんなもんなのかなぁー

対象商品 : 60906808
2023-05-10
用途: 建設機械施工
その他業種

ふたと合わせる本体のサイズを教えてください。
よろしくお願いします

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用ありがとうございます。
こちらの商品に適合する本体はメーカー品番【M-CUC2】、注文コード60906774です。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする