曜日別特売
BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869

BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869
BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869
BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869
BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869
BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869
BNR-CUW2 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 60906869

ボヌールカップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)101(80)×76
ホワイト
内容量1パック(100個)注文コード60906869品番BNR-CUW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃材質紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)ホワイトサイズM容量(mL)約400規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)101(80)×76耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: テイクアウト用アイスクリーム
有限会社 茶 茂卸売・小売業

デザイン、サイズもちょうど良く使い勝手がいいです。
価格がもう少し安価を希望です。

対象商品 : 60906817
2024-07-19
用途: 店で提供するソフトクリームのカップに使用
アキリプロス合同会社サービス業

デザイン・カラーが気にいったので購入。少し小さかったので同じデザインでもう1サイズ
大きいものがあれば、追加注文したいと思います。

対象商品 : 60906817
2023-12-01
用途: 喫茶コーナーのアイス提供
製造業

おしゃれで使い勝手がいいです。
カップをかえただけで美味しそうにみえます。

対象商品 : 60906817
2023-09-13
用途: ソフトクリームカップ用
park in cafe sourire飲食業

デザインもシンプルに可愛く ソフトクリームカップ用に重宝しています。

対象商品 : 60906817
2023-11-29
用途: お菓子販売
飲食業

オシャレでかわいい。少し薄いのでもう少し厚みがあると子供でも持ちやすい。

対象商品 : 60906817
2022-09-29
用途: ソフトクリームの盛り付け
卸売・小売業

コーンでは無くカップでって言われた時にちょうど良いサイズで、見た目も高級感が有りお洒落。

2022-09-27
用途: テイクアウト用
その他業種

デザインが気に入りました^ ^
物自体も丈夫で良かったです。
またリピートしたいと思います!

対象商品 : 60906817
2022-04-25
用途: アイスの盛り付け
FoodTrack ConnectedKitchen飲食業

サイズもちょうど良く見た目もオシャレで◯
納品も早くて大満足!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする