曜日別特売
BKF-TO2 BKFテープ付OPPバッグ-2(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907149

BKF-TO2 BKFテープ付OPPバッグ-2(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907149
BKF-TO2 BKFテープ付OPPバッグ-2(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907149
BKF-TO2 BKFテープ付OPPバッグ-2(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907149

BKFテープ付OPPバッグ-2(100枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード60907149品番BKF-TO2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様片面デザイン/粘着テープ付材質OPP(半透明)サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)100×120+30(テープ部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする