CAF-OS2 カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907219

CAF-OS2 カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907219
CAF-OS2 カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907219
CAF-OS2 カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) HEADS(ヘッズ) 60907219

カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1パック(100枚)注文コード60907219品番CAF-OS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様両面同デザイン/乾燥剤対応袋材質PP(透明)サイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×160×70
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする