曜日別特売
BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007

BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007
BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007
BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007
BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007
BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007
BF-M ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚) HEADS(ヘッズ) 60908007

ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード60908007品番BF-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)幅(mm)240厚さ(mm)0.019からしサイズM高さ(mm)450マチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする