HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストレジバッグ-LLT(50枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
60908305
品番
FR-LLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)(半透明)
幅(mm)
270
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
サイズ
LLT
高さ(mm)
1000
マチ(mm)
200