曜日別特売
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314

FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314
FR-LT フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚) HEADS(ヘッズ) 60908314

フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード60908314品番FR-LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)(半透明)幅(mm)270高さ(mm)750マチ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする