曜日別特売
LEF-M リーフフロストレジバッグ HEADS(ヘッズ) 60908436

LEF-M リーフフロストレジバッグ HEADS(ヘッズ) 60908436
LEF-M リーフフロストレジバッグ HEADS(ヘッズ) 60908436
LEF-M リーフフロストレジバッグ HEADS(ヘッズ) 60908436
LEF-M リーフフロストレジバッグ HEADS(ヘッズ) 60908436
LEF-M リーフフロストレジバッグ HEADS(ヘッズ) 60908436

リーフフロストレジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)240
高さ(mm)450
内容量1パック(100枚)注文コード60908436品番LEF-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

持ち手が長くマチ幅が広いレジバックです。
縦長からジャンボサイズまで、豊富なサイズバリエーションです。
鉢植えやブーケ、大きなものなどもキレイに入るので重宝するアイテムです。

仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)(半透明)幅(mm)240厚さ(mm)0.019半透明サイズM高さ(mm)450マチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60908445
2022-09-09
用途: 本をいれてもっていくため
宗教法人幸福の科学 その他業種

とても丈夫です。模様?柄も派手でなく、しかし上品で、本も何冊も入って、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする