※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
8pinソケット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
60909005
品番
PS-08N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
8pin専用ソケットです。
用途
コネクタに。
トラスコ品番
208-1026
長さ(mm)
23.5
幅(mm)
74
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
50
質量(g)
62
各種認証
cURus