用途お菓子移送ライン検出に。トラスコ品番208-0995材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム高さ(mm)260質量(g)BW20-48: 約2.1k(約1.4k)ピッチ(mm)光軸:20検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体Φ30mm以上の不透明体検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力光軸数12検出幅(mm)140~940IP等級IP65