※メイン画像

オールメタル耐スパッタ長距離近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60910317 品番 PRFDAT18-7DO-V
参考基準価格(税別)¥20,880 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。

検出方式高周波発型 質量(g)97 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 検出距離(m)0.007 出力形式ノーマルオープン 長さ(mm)50 幅(mm)18 高さ(mm)18 IP等級IP67保護 各種認証CE 用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 トラスコ品番207-9767

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする