※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
円柱型DC2線式近接センサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
出力形式
ノーマルクローズ出力
ノーマルオープン出力
ノーマルクローズ出力
質量(g)
52
52
72
110
検出距離(m)
0.002
0.0015
0.002
0.004
0.005
0.008
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60910825
品番
PRT08-2DC
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途
生産ライン検出体の有無判別に。
質量(g)
52
材質/仕上
ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT
検出距離(m)
0.002
出力形式
ノーマルクローズ出力
長さ(mm)
30
幅(mm)
15
高さ(mm)
15
各種認証
CE
トラスコ品番
207-9986
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません