※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
円柱型DC2線式近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
出力形式
ノーマルクローズ出力
ノーマルオープン出力
ノーマルクローズ出力
質量(g)
72
52
72
110
検出距離(m)
0.002
0.0015
0.002
0.004
0.005
0.008
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60910843
品番
PRT12-2DC
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途
生産ライン検出体の有無判別に。
質量(g)
72
材質/仕上
ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT
検出距離(m)
0.002
出力形式
ノーマルクローズ出力
長さ(mm)
46
幅(mm)
21
高さ(mm)
21
各種認証
CE
トラスコ品番
207-9988