曜日別特売
PRT18-8DO 円柱型DC2線式近接センサ AUTONICS(オートニクス) 60910895

※メイン画像

円柱型DC2線式近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
出力形式ノーマルオープン出力
質量(g)110
検出距離(m)0.008
内容量1個注文コード60910895品番PRT18-8DO
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。

用途生産ライン検出体の有無判別に。質量(g)110材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT検出距離(m)0.008出力形式ノーマルオープン出力長さ(mm)47幅(mm)29高さ(mm)29各種認証CEトラスコ品番207-9994
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする