BJX3M-PDT-C 小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス) 60911297

※メイン画像

小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
検出方式ミラー反射形
検出距離(m)3
質量(g)6
内容量1個注文コード60911297品番BJX3M-PDT-C
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。

用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節トラスコ品番207-9741長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32質量(g)6検出方式ミラー反射形検出距離(m)3各種認証CE出力形式トランジスタ出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911288
2022-08-08
用途: 車庫のセンサー
株式会社メイコウ

感度はそこそこ在りますが、取り付けて1週間で壊れました。耐久性には難ありです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする