BK-BWPK-ST 平型ブラケット AUTONICS(オートニクス) 60911446

※メイン画像

平型ブラケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード60911446品番BK-BWPK-ST
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。

用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)1.6質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする