曜日別特売
ZP06UGS 真空パッド (ZP0~) SMC 60911927

真空パッド (ZP0~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)パッド径(Φmm)6パッド形状平形注文コード60911927品番ZP06UGS
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)6パッド形状平形材質(パッド)導電性シリコーンゴム材質導電性シリコーンゴム材質(アダプター)(ロックリング):黄銅ロックリングリング付(パッド径Φ2~Φ8は、ロックリング未使用で)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする