曜日別特売
7892 スニップノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム) 60911978

7892 スニップノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム) 60911978
7892 スニップノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム) 60911978

スニップノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)129
トラスコ品番498-0221
内容量1丁注文コード60911978品番7892
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アクセサリーなどの細かい作業に最適です。

種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)129先端形状ベントノーズトラスコ品番498-0221質量(g)59先端ギザなし、60°先曲り仕様ばね付、スニップノーズ材質特殊工具鋼寸法A(mm)29先端硬度42~47HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする