曜日別特売
L32-1.5100-M マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック 60912312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロセルウレタンロール SlimFlex

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1.5
幅(mm)100
内容量1巻注文コード60912312品番L32-1.5100-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。

用途クッション材、パッキン材に厚さ(mm)1.5材質高密度マイクロセルウレタンフォーム幅(mm)100長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%トラスコ品番818-4111種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]質量(g)51
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1315:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする