※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロンシーアイ
塩ビ板 白ES 9700A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1枚
注文コード
60912608
品番
512411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
白
厚さ(mm)
3
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
仕様
両面マスキングフィルム貼り
トラスコ品番
818-5339
質量(kg)
7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長