SBMA005-5X1000 接着棒 アクリル クリア タキロンシーアイ 60912687

接着棒 アクリル クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5
トラスコ品番483-7134
内容量1セット(10本)注文コード60912687品番SBMA005-5X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。

用途接着加工の補強材質アクリルクリア厚さ(mm)5長さ(mm)1000トラスコ品番483-7134質量(g)178タイプ四角
注意
※厚みは直角を含む二辺を指します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする