DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606
DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606
DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606
DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606
DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606
DJW 10.0X60S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 60913606

充電ダイヤコアビット セミドライ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)10.0全長(mm)60材質刃部:ダイヤモンド注文コード60913606品番DJW 10.0X60S
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
刃径(mm)10.0有効長(mm)15全長(mm)60トラスコ品番760-3908材質刃部:ダイヤモンドサイズ10.0X60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60913712
2024-06-15
用途: トイレ床磁気タイルの穴あけ作業
株式会社石川管設建設業・工事業

すぐに必要なため早めの配送にいつも感謝しています。
コアビットは2度目使用になります。安定した品質の商品です。

対象商品 : 60913615
2020-10-20
用途: さすがダイヤモンドビット
株式会社アシスト建設業・工事業

めちゃくちゃ切れます。
買ってよかったです。
おすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 60913685
2019-05-29
用途: タイル壁面への穴あけ
建設業・工事業

アンカー施工のため磁器タイル壁面に使いました。確かにキレイに穴が開きましたが、コンクリート壁へ圧着貼りのためか、ビットの中心部分の穿孔カスが壁面に残ったままで取れません。結局、普通のコンクリートドリルであけなおして施工しました。このビットは貼る前のタイルに穴を開けるものなのでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 60913615
2018-01-13
用途: セラミックタイルの穴あけ

タイル厚みは9mmで15ヶ所程度でダイヤモンドはなくなります。
もう少し寿命が長ければいいんですがね~しかしドリルよりは割れの心配もなく相当楽でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする