ミヤナガ
S-LOCKダウンライト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
82
135
82
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60913782
品番
SLPS082
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(mm)
82
トラスコ品番
796-7951
材質
刃部:高速度鋼(M42)
質量(g)
400
フトコロの深さ(mm)
31
刃厚(mm)
1.27