曜日別特売
SLBI085 S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガ 60913852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-LOCKバイメタルホールソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)85
内容量1本注文コード60913852品番SLBI085
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
刃径(mm)85トラスコ品番796-7934材質刃部:高速度鋼(M42)質量(g)417刃厚(mm)1.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60913843
2022-09-11
用途: 電気工事作業時
建設業・工事業

切れ味が長持ちしてすごく良いです、コストダウンになるとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする