曜日別特売
3834-DRL-ES バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ) 60914333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60914333品番3834-DRL-ES
参考基準価格(税別)¥14,310販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。

用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに刃径(mm)6.35全長(mm)138適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ESトラスコ品番791-8631材質工具鋼質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする