※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60914367
品番
PCH48C
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
48
有効長(mm)
50
トラスコ品番
796-7365
適合機種
電気ドリル(回転専用)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
166
適合電動機
電気ドリル(回転専用)