積水成型工業
ノズル R30J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60915085
品番
B7710480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
減容ボトル専用のノズルです。
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
795-4191
色
ナチュラル
高さ(mm)
106.6
質量(g)
175
外径(mm)
39