LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60919967
品番
331-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
超速硬化型接着剤です。
耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途
DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に
特性
耐薬品性
仕様
中粘度
トラスコ品番
793-9507
材質
アクリル樹脂
色
淡黄色
容量(mL)
25
質量(g)
43
使用温度範囲
-55~175℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
25mL
固着時間(秒)
20
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状