209821 ロックタイト ウレタン補修剤 フレックス80 パテ状 454g ヘンケル 60920554

ロックタイト ウレタン補修剤 フレックス80 パテ状 454g

取扱い終了
内容量1個注文コード60920554品番209821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

ゴムとウレタンの性質を併せ持つ、ヘラで塗布する補修用コンパウンドです。

用途
摩耗や衝撃を受けた金属、ゴム、ウレタン表面の補修に、代表的なアプリケーション:パイプエルボー、ポンプライナー、プーリー、コンベアーベルト、ゴム・ウレタン部品、カップリングなど
トラスコ品番793-8705材質ウレタン樹脂容量(kg)0.45耐熱温度(℃)-29~82可使時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)604(厚さ6mm)硬化時間8時間硬度(ショア A)87毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする