曜日別特売
ATI445E45/32 カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート ATI 60920825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番490-3102
内容量1個注文コード60920825品番ATI445E45/32
参考基準価格(税別)¥3,702販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。

用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数2先端角(°)100材質M2ハイス鋼仕様NSN#5133-01-397-3226トラスコ品番490-3102質量(g)19切刃形状その他シャンク径1/4-28有効刃径(inch)5/32直径(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする