※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
チップチェーサーブレード5-7/8インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60921087
品番
ATISP20002
参考基準価格(税別)
¥568
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
高級ばね鋼を使用しています。
リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。
用途
航空産業向け
トラスコ品番
792-8181
材質
工具鋼、アルミ
質量(g)
7
タイプ
交換用ブレード
寸法(inch)
5-7/8
適合ハンドル
(アルミ)ATISP200