曜日別特売
FLP85-7T 静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧) 東芝 60922496

静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
出力(kW)0.75
吐出空気量(L/min)80
周波数(Hz)50
タンク容量(L)25
内容量1台注文コード60922496品番FLP85-7T
参考基準価格(税別)¥432,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。

用途
食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です
潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)80制御圧力(MPa)0.7~0.85出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)50騒音値(dB)55タンク容量(L)25幅(mm)625高さ(mm)760奥行(mm)540質量(kg)71仕様圧縮空気:オイルフリートラスコ品番773-8421接続口径G1/4ボール弁オス×1種類静音制御方式圧力開閉器式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする