※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する吐出空気量(L/min)160
内容量1台注文コード60922505品番FLP86-15T
参考基準価格(税別)¥633,000販売価格(税込)¥483,780販売価格(税別)
低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。