0460-691 ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60922925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROEMHELD カップリング ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番818-7749
内容量1個注文コード60922925品番0460-691
参考基準価格(税別)¥27,104販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。
加圧下での接続・切り離しが可能です。
多数個配列する油圧の接続に最適です。

用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型トラスコ品番818-7749ストローク(mm)(カップリング)4.5質量(g)50呼び径(ND)5最大流量(L/min)12
注意
※カップリング・エレメントの表面の清掃が接続前に必要です。
※接続状態で発生する反力を十分に受け止める固定方法が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする