※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ROEMHELD カップリング ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
818-7748
818-7749
818-7748
818-8474
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60922934
品番
0460-692
参考基準価格(税別)
¥30,098
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。
加圧下での接続・切り離しが可能です。
多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途
工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に
材質
本体:ステンレス
最高使用圧力(MPa)
30
仕様
埋め込み型
トラスコ品番
818-7748
ストローク(mm)
(カップリング)4.5
質量(g)
40
呼び径
(ND)3
最大流量(L/min)
8
注意
※カップリング・エレメントの表面の清掃が接続前に必要です。
※接続状態で発生する反力を十分に受け止める固定方法が必要です。