Panasonic(パナソニック)
ザ・タップ専用マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60923458
品番
WH9000P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
0
コンセント個数
1個口
トラスコ品番
762-1825
幅(mm)
180
高さ(mm)
13
質量(g)
31
奥行(mm)
60