曜日別特売
WMA-300-F モンキーレンチ KTC 60923461

WMA-300-F モンキーレンチ KTC 60923461
WMA-300-F モンキーレンチ KTC 60923461

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)46
全長L(mm)300
内容量1個注文コード60923461品番WMA-300-F
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。

質量(g)580呼び寸法(mm)300全長L(mm)300寸法B(mm)92.4寸法T1(mm)7.9寸法T2(mm)16.5最大開口(mm)46
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする